Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL T12 40W/12 G13 RS Philips UV-B Broad Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TL T12 40W/12 G13 RS Philips UV-B Broad Band
TL T12 40W/12 G13 RS Philips UV-B Broad Band
TL T12 40W/12 G13 RS Philips UV-B Broad Band
TL T12 40W/12 G13 RS Philips UV-B Broad Band
Artikel-Nr.:
     8-50000910500031
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928011301230
EAN/GTIN:
     8718696662458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

TL T12 40W/12 G13 RS
Philips UV-B Broad Band

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Philips
Betriebsspannung: 101V
Lampenleistung: 40W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Glasskolben: /12
Kolbedurchmesser: 40.5mm
Gesamtlänge: 1213.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtmittel g13, uv lampe g13, Medizinische Lampen - Phototherapie, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.187,8945*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 47,51578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.356,8145*
€ 1.614,60926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.351,9445*
€ 1.608,81396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.296,6445*
€ 1.543,00696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.252,8145*
€ 1.490,84926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.187,8945*
€ 1.413,59446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.