Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL T12 20W/12 G13 RS Philips UV-B Breitband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL T12 20W/12 G13 RS Philips UV-B Breitband
TL T12 20W/12 G13 RS Philips UV-B Breitband
TL T12 20W/12 G13 RS Philips UV-B Breitband
TL T12 20W/12 G13 RS Philips UV-B Breitband
Artikel-Nr.:
     8-50000820955785
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928010001230
EAN/GTIN:
     8718696662434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

TL T12 20W/12 G13 RS
Philips UV-B Breitband

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Philips
Betriebsspannung: 57V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Glasskolben: /12
Kolbedurchmesser: 40.5mm
Gesamtlänge: 604mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Stunden
Ursprungsland: The Netherlands

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Solarc FS20T12/UVB
Referenz: Waldmann UV800K
Referenz: Philips TL20W/12UVB
Referenz: Waldmann TL20W/UV21
Referenz: Waldmann 451420650 - 00041573
Psoriasis Therapy
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtmittel g13, uv lampe g13, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B, Solarc: FS20T12/UVB, Waldmann: UV800K, Philips: TL20W/12UVB, Waldmann: TL20W/UV21, Waldmann: 451420650 - 00041573, Psoriasis Therapy, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.