Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Philips TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe E


Menge:  Box  
Produktinformationen
Philips Philips TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe E
Philips Philips TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe E
Philips Philips TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe E
Artikel-Nr.:
     8-50000820913386
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928107005112
EAN/GTIN:
     8727900804461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips Philips TUV Amalgam T6 325W HO XPT SE G10.2q
Philips Entkeimungslampe Einseitig gesockelt

Warnhinweis: UV-C-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Marke: Philips
Lampenleistung: 325W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G10.2q
KolbenTyp: T6
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 1582mm
Ursprungsland: Poland

Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, entkeimungslampe philips, desinfektionslampe, Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.944,84*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 147,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3.196,59*
€ 3.803,94
pro Box
ab 2 Boxen
€ 3.157,26*
€ 3.757,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3.039,49*
€ 3.616,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2.980,42*
€ 3.546,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2.944,84*
€ 3.504,36
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.