Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-50000820913190 Herst.-Nr.: 928003505203 EAN/GTIN: 8711500643025 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A
TL T12 20W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.
Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-A Marke: Philips Betriebsspannung: 57V Lampenleistung: 20W Stromstärke: 370mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13 KolbenTyp: T12 Kolbedurchmesser: 40.5mm Gesamtlänge: 604mm Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Weyer/Draeger #56018202 Referenz: Weyer/Draeger 4000
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A, Weyer/Draeger: #56018202, Weyer/Draeger: 4000, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 12,68* | € 14,81* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 14,33* | € 16,73* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,71* | € 17,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,45* | € 17,61* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,71* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|