Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
TL-D T8 18W/52 G13 Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum
Artikel-Nr.:
     8-50000820913030
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928048005211
EAN/GTIN:
     8727900834857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A

TL-D T8 18W/52 G13
Philips UV-A Hyperbilirubinemia / Bilirubinum

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-A
Marke: Philips
Betriebsspannung: 59V
Lampenleistung: 18W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T8
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 604mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 13000 Stunden
Lichtstrom: 395lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Crigler-Najjar Syndrome (CNS)
Referenz: hyperbilirubinemia neonatal jaundice
Bilirubinum
Referenz: Medical Therapy Jaundice
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtmittel g13, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A, Crigler-Najjar Syndrome: (CNS), hyperbilirubinemia: neonatal jaundice, Bilirubinum, Medical Therapy : Jaundice, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.