Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin
PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin
PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin
PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin
PL-L 36W/01 2G11 Philips UV-B Schmalband 4Pin
Artikel-Nr.:
     8-50000820425453
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927903400121
EAN/GTIN:
     8711500868893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

PL-L 36W/01 2G11
Philips UV-B Schmalband 4Pin

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Philips
Betriebsspannung: 105V
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
KolbenTyp: Fluo Compact
Glasskolben: /01
Kolbedurchmesser: 39mm
Gesamtlänge: 416.6mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Ursprungsland: The Netherlands

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: 12NC 927903400121
Referenz: Dermatology Psoriasis, SUP
Referenz: Therapy system UV 236B (TL01)
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, UV Lampe, UV-Röhre, philips 2g11 sockel, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 36w, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B, 12NC: 927903400121, Dermatology: Psoriasis, SUP, Therapy system: UV 236B (TL01), Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 52,14*
€ 71,33*
Lager 8
15
€ 7,50*
ab € 49,56*
€ 73,03*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.