Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T12 100W G13 UV-A Philips F71T12 UVA 100W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T12 100W G13 UV-A Philips F71T12 UVA 100W
T12 100W G13 UV-A Philips F71T12 UVA 100W
T12 100W G13 UV-A Philips F71T12 UVA 100W
T12 100W G13 UV-A Philips F71T12 UVA 100W
Artikel-Nr.:
     8-50000820425430
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928004320930
EAN/GTIN:
     8718696662496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

T12 100W G13 UV-A
Philips F71T12 UVA 100W

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Philips
Lampenleistung: 100W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
KolbenTyp: T12
Kolbedurchmesser: 40.5mm
Gesamtlänge: 1768.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Waldmann 4001K
Referenz: Waldmann 7001K
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g13 philips, leuchtmittel g13, uv lampe g13, Medizinische Lampen - Phototherapie, Waldmann: 4001K, Waldmann: 7001K, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,674*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 29,78696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 842,944*
€ 1.003,10336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 840,414*
€ 1.000,09266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 821,564*
€ 977,66116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 794,514*
€ 945,47166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,674*
€ 886,16206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.