Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin
PL-S 9W/01 G23 Philips UV-B Schmalband 2Pin
Artikel-Nr.:
     8-50000820425427
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927901700121
EAN/GTIN:
     8711500868916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G23
Sockel G23
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

PL-S 9W/01 G23
Philips UV-B Schmalband 2Pin

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Philips
Lampenleistung: 9W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
KolbenTyp: Fluo Compact
Glasskolben: /01
Kolbedurchmesser: 28mm
Gesamtlänge: 167mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Waldmann 451009150 - 00005851
Referenz: NBC Dermalight
Referenz: Daavlin Dermapal
Referenz: Solarc/SolRX 100 Series
Referenz: Waldmann UV Therapy System UV 109
Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, leuchtmittel g23 philips, leuchtmittel g23, leuchtmittel g23 9 w, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B, Waldmann: 451009150 - 00005851, NBC: Dermalight, Daavlin: Dermapal, Solarc/SolRX: 100 Series, Waldmann: UV Therapy System UV 109, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 38,93*
€ 55,41*
Lager 8
67
€ 7,50*
ab € 35,84*
€ 56,73*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.