Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance HQL LED P 29-80W/827 E27 2700K Non DIM 3600Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledvance HQL LED P 29-80W/827 E27 2700K Non DIM 3600Lm
Ledvance HQL LED P 29-80W/827 E27 2700K Non DIM 3600Lm
Ledvance HQL LED P 29-80W/827 E27 2700K Non DIM 3600Lm
Artikel-Nr.:
     8-40000914501539
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040689
EAN/GTIN:
     4099854040689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Ledvance HQL LED P
29-80W/827 E27 2700K Non DIM 3600Lm

Marke: Ledvance
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 29W
Stromstärke: 135mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 76mm
Gesamtlänge: 172mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Stunden
Lichtstrom: 3600lm
Farbtemperatur: 2700K

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 48,38*
€ 48,38*
12 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 55,23*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 41,13*
€ 55,25*
Lager 8
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 45,91*
€ 55,34*
1
€ 5,46*
ab € 44,45*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 332,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040887
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.