Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 3600LM 29W 827 E27 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     4001-4099854040689
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Sicherheitshinweise: Die Lampe ist ggf. größer und schwerer als die ersetzte Lampe. Vor der Installation muss geprüft werden, ob die Leuchte insbesondere die Fassung geeignet sind, das Gewicht der Lampe zu tragen. Sofern möglich, bringen Sie für die 90 W Lampen Typen das in dem Paket mit der Lampe enthaltene Sicherungsseil an.. Nicht für den Betrieb mit Zündgeräten geeignet.. Der Betrieb am Kondensator kann zu einer Reduzierung des Leistungsfaktors der Anlage führen.. Der tc-Punkt der Lampe liegt bei horizontalem Einbau auf der Oberseite der Lampe.. Einsatz in Leuchten mit eng anliegenden Reflektoren und in engen Leuchten nicht empfohlen.. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden..
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
135 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
29 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3600 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
76.00 mm
Länge:
172.00 mm
Schutzart (IP):
IP65
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Klirrfaktor (THD):
20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, HQL LED-Ersatz, HQL LED-Ersatzleuchtmittel, LED HQL-Ersatz, LED HQL-Ersatzleuchtmittel, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E40, Sockel E40, hql led-ersatz, LED Spezialleuchte, Spezial LED für Profis, LED für Industrieanwendungen, LED Sonderlösung, LED für spezielle Anforderungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
1
€ 5,55*
ab € 27,15*
€ 36,29*
10 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 36,91*
1
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 44,01*
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 45,03*
€ 45,03*
3 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 37,07*
€ 49,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040887
€ 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.