Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4099854040887
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HQL LED-Ersatz
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
LED HQL-Ersatz
LED HQL-Ersatzleuchtmittel
Zubehör für HQL LED-Lampen. Produkteigenschaften: Optionale Installation zur gezielten Abschattung. Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen. Produktvorteile: Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks. Sicherheitshinweise: Verwendung ausschließlich mit LEDVANCE HQL LED P Lampen.. Von der Verwendung in sehr kleinen und engen Leuchten wird abgeraten, da dies zu einer Verringerung der Lebensdauer der Lampe führen kann..
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
125.0 mm
Breite:
79.0 mm
Höhe:
125.0 mm
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Lampenschirm, Leuchtenschirm, Stoffschirm, hql led-ersatz, LED Spezialleuchte, Spezial LED für Profis, LED für Industrieanwendungen, LED Sonderlösung, LED für spezielle Anforderungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.