Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 50W Special Leica M680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 50W Special Leica M680
12V 50W Special Leica M680
Artikel-Nr.:
     8-35500302847075
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     M680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

12V 50W Special
Leica M680

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Leica
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special

Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen 12v 50w, medizinische lampen, mikroskop-lampe 12 v, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.