Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6.6A 40W Cable Osram 64333 B 40-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6.6A 40W Cable Osram 64333 B 40-15
6.6A 40W Cable Osram 64333 B 40-15
6.6A 40W Cable Osram 64333 B 40-15
Artikel-Nr.:
     8-30000910500051
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64333 B 40-15
EAN/GTIN:
     4008321104731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flughafen - Dichroitisch
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Flughafen - Dichroitisch

6.6A 40W Cable
Osram 64333 B 40-15

Marke: Osram
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Leads female round connectors
Kolbedurchmesser: 35.3mm
Gesamtlänge: 37mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Farbtemperatur: 3400K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 16,84*
Lager 8
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,64*
€ 18,93*
1
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,93*
1
€ 3,90*
ab € 15,04*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 343,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321166340
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.