Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8-30000820913313 Herst.-Nr.: 4008321220684 EAN/GTIN: 4008321220684 |
| | |
|
| | |
| Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe
Osram HNS L 36W 2G11 UVC Osram Puritec Entkeimungslampe UV-C 4Pin
Marke: Osram Betriebsspannung: 106V Lampenleistung: 36W Stromstärke: 440mA Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11 KolbenTyp: Fluo Compact Kolbedurchmesser: 40mm Gesamtlänge: 415mm Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden
Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM - Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ" Referenz: Philips TUV PL-L 36W 2G11 4P
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, UV Lampe, UV-Röhre, entkeimungslampe osram, 2g11 leuchtmittel, Ultraviolett UV-C - Kompaktleuchtstofflampe, Philips: TUV PL-L 36W 2G11 4P, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,35* | € 11,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,88* | € 11,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,61* | € 12,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 9,75* | € 14,05* | | | | Lager 8 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,20* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8 | | Versand: Lager 8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|