| |
|
| Artikel-Nr.: C3507-4008321220684 Herst.-Nr.: 4008321220684 EAN/GTIN: 4008321220684 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien. Niedriger Quecksilbergehalt. Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung. Ozonfrei. Produkteigenschaften: Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version). Anwendungsgebiete: Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 408.0 mm | Durchmesser: | 40.0 mm | Sockel: | 2G11 | Lampenleistung: | 36.00 W | Lampenspannung: | 106 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 9000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, UV Lampe, UV-Röhre, osram leuchtmittel 2g11 36w, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 36w, Entkeimungsstrahler, Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, UV-Metallhalogendampflampe, UV lampe |
| | |
| |