Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio USH 102/DH Ushio Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio USH 102/DH Ushio Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
Ushio USH 102/DH Ushio Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
Ushio USH 102/DH Ushio Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
Artikel-Nr.:
     8-27500302915007
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5000274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe 100w
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen

Ushio USH 102/DH
Ushio Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe

Anwendungsbereich: HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 100W
Stromstärke: 5A
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 82 maxmm
Lichtschwerpunkt: 43mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 2200lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio USH-102DH
Referenz: Ushio 5000274
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, sche Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen, Ushio: USH-102DH, Ushio: 5000274, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.