Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amsco P-093926-047 20V 180W Equivalent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amsco P-093926-047 20V 180W Equivalent
Amsco P-093926-047 20V 180W Equivalent
Amsco P-093926-047 20V 180W Equivalent
Artikel-Nr.:
     8-18501302939260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P-093926-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

Amsco P-093926-047 20V 180W
Equivalent

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 180W

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Steris LA 500/700 & LC
Referenz: Tungsten Halogen Surgical Lamp
Referenz: Harmony 700
Referenz: Harmony 500
Referenz: AMSCO P-093926-047
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Steris: LA 500/700 & LC, Tungsten Halogen: Surgical Lamp, Harmony: 700, Harmony: 500, AMSCO: P-093926-047, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.