Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 400W UVA-Spotlight Äquivalent Dr. Hönle 400F/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 400W UVA-Spotlight Äquivalent Dr. Hönle 400F/2
230V 400W UVA-Spotlight Äquivalent Dr. Hönle 400F/2
Artikel-Nr.:
     8-18500910400779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400F/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

230V 400W UVA-Spotlight
Äquivalent Dr. Hönle 400F/2

Warnhinweis: UV-A-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 400W
Gesamtlänge: 126mm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Dr. Hoenle Sol500;Sol1200;Sol2000
Referenz: Dr. Hoenle 400F/2
Referenz: Dr. Hoenle UVASPOT
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, led spot, Medizinische Lampen - Phototherapie, Dr. Hoenle: Sol500;Sol1200;Sol2000, Dr. Hoenle: 400F/2, Dr. Hoenle: UVASPOT, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.