Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F15W T8 PUVA Waldmann PUVA 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F15W T8 PUVA Waldmann PUVA 15W
F15W T8 PUVA Waldmann PUVA 15W
F15W T8 PUVA Waldmann PUVA 15W
F15W T8 PUVA Waldmann PUVA 15W
Artikel-Nr.:
     8-18500820425435
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     451415530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A

F15W T8 PUVA
Waldmann PUVA 15W

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-A
Marke: Waldmann
Lampenleistung: 15W
KolbenTyp: T8
Gesamtlänge: 438mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Waldmann 451415530 - 00041565
Referenz: Waldmann PUVA 180
Referenz: Waldmann PUVA 800
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-A, Waldmann: 451415530 - 00041565, Waldmann: PUVA 180, Waldmann: PUVA 800, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.