Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Light for Draeger 800 Äquivalent MH-Strahler Q402-Z7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Light for Draeger 800 Äquivalent MH-Strahler Q402-Z7
Blue Light for Draeger 800 Äquivalent MH-Strahler Q402-Z7
Artikel-Nr.:
     8-18500302940227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q402-Z7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

Blue Light for Draeger 800
Äquivalent MH-Strahler Q402-Z7

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 100V
Lampenleistung: 175W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Kolbedurchmesser: 13,5mm
Gesamtlänge: 108mm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Fits : 2M18785
Referenz: Heraeus 56033065
Referenz: Heraeus Q402Z7
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform r7s, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Phototherapie, Fits : 2M18785, Heraeus: 56033065, Heraeus: Q402Z7, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.