Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equivalent Rodenstock RO 2000 6V 15W P25s 70506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equivalent Rodenstock RO 2000 6V 15W P25s 70506
Equivalent Rodenstock RO 2000 6V 15W P25s 70506
Artikel-Nr.:
     8-18500302919165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Equivalent Rodenstock RO 2000
6V 15W P25s 70506

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P25s
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 51mm
Positionierung der wendel: Axial

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
2756/506
Referenz: Osram 70506
Referenz: WECO 40214272
Referenz: Rodenstock RO-2000
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe 6v, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Mikroskop, 2756/506, Osram: 70506, WECO: 40214272, Rodenstock: RO-2000, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.