Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 450W R7s 56001150 Original Heraeus Infrarotstrahler Sollux 500/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 450W R7s 56001150 Original Heraeus Infrarotstrahler Sollux 500/600
230V 450W R7s 56001150 Original Heraeus Infrarotstrahler Sollux 500/600
Artikel-Nr.:
     8-18500302918555
Hersteller:
     Heraeus
Herst.-Nr.:
     H56001150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

230V 450W R7s 56001150
Original Heraeus Infrarotstrahler Sollux 500/600

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Heraeus
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 450W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Gesamtlänge: 117mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
IR450
Referenz: Heraeus 56001150
Referenz: Sollux 500/600
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, medizinische lampen heräus, medizinische lampen, leuchtmittel stabform 117 mm, Medizinische Lampen - Phototherapie, IR450, Heraeus: 56001150, Sollux: 500/600, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.