Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA M50E014 Original Ersatzlampe Welch Allyn M50EO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WA M50E014 Original Ersatzlampe Welch Allyn M50EO14
WA M50E014 Original Ersatzlampe Welch Allyn M50EO14
WA M50E014 Original Ersatzlampe Welch Allyn M50EO14
Artikel-Nr.:
     8-18500302918185
Hersteller:
     Welch Allyn
Herst.-Nr.:
     M50E014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Phototherapie

WA M50E014
Original Ersatzlampe Welch Allyn M50EO14

Anwendungsbereich: Phototherapie
Marke: Welch Allyn
Betriebsspannung: 52V
Lampenleistung: 50W
Stromstärke: 960mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2 Pin
KolbenTyp: MR16
Mittlere Lampenlebensdauer: 2500 Stunden
Lichtstrom: 1300lm
Farbtemperatur: 7660K
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ohmeda 6600 0235 850
Referenz: Welch Allyn Solarc Spot Giraffe Lamp
Referenz: Welch Allyn M50E014
Referenz: GE Ohmeda 6600-0912-200
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Phototherapie, Ohmeda: 6600 0235 850, Welch Allyn: Solarc Spot Giraffe Lamp, Welch Allyn: M50E014, GE Ohmeda: 6600-0912-200, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,92*
€ 552,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,34*
€ 451,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.