Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-5060 52V 50W Ushio SolArc Lamp 50-60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-5060 52V 50W Ushio SolArc Lamp 50-60W
AL-5060 52V 50W Ushio SolArc Lamp 50-60W
AL-5060 52V 50W Ushio SolArc Lamp 50-60W
Artikel-Nr.:
     8-18500302916299
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     AL5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen

AL-5060 52V 50W
Ushio SolArc Lamp 50-60W

Anwendungsbereich: HTI-Halogen-Metalldampflampen
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 52V
Lampenleistung: 50W
KolbenTyp: MR16

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: SolArc Light
Referenz: Storz 81131021
Referenz: Storz Telepack X 20045020
Weitere Suchbegriffe: edizinische Lampen - HTI-Halogen-Metalldampflampen, SolArc Light:, Storz: 81131021, Storz: Telepack X 20045020, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,54*
€ 693,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,87*
€ 574,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.