Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeler 1012-P-7003 / 5110 Original Keeler 6V 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeler 1012-P-7003 / 5110 Original Keeler 6V 10W
Keeler 1012-P-7003 / 5110 Original Keeler 6V 10W
Artikel-Nr.:
     8-18500302916202
Hersteller:
     Keeler
Herst.-Nr.:
     1012-P-7003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

Keeler 1012-P-7003 / 5110
Original Keeler 6V 10W

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Keeler
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 10W

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Vantage 1012-P-5110
Referenz: Vantage 1202-P-6245
Referenz: Ophthalmoscope Vantage
Referenz: Ophthalmoscope All pupil indirect
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, Vantage: 1012-P-5110, Vantage: 1202-P-6245, Ophthalmoscope: Vantage, Ophthalmoscope: All pupil indirect, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.