Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHAG 507 Frenzel Spectacles 3.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHAG 507 Frenzel Spectacles 3.8V
DEHAG 507 Frenzel Spectacles 3.8V
Artikel-Nr.:
     8-18500302916122
Hersteller:
     Equivalent
Herst.-Nr.:
     68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige

DEHAG 507
Frenzel Spectacles 3.8V

Anwendungsbereich: Diagnostik - Sonstige
Marke: Equivalent
Betriebsspannung: 3.8V
Kolbedurchmesser: 18mm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: DEHAG 507
Referenz: Frenzel Lamp for Google
Referenz: Nystagmus
Referenz: Aesculap 4507160328
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - Diagnostik - Sonstige, DEHAG: 507, Frenzel: Lamp for Google, Nystagmus:, Aesculap: 4507160328, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.