Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.8V 150W G6.35 Equivalent CZ906-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22.8V 150W G6.35 Equivalent CZ906-24
22.8V 150W G6.35 Equivalent CZ906-24
Artikel-Nr.:
     8-18500302847095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold

22.8V 150W G6.35
Equivalent CZ906-24

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Berchtold
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 22.8V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6.35
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 3700lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Berchtold C-570
Referenz: GUERRA 6419/2A
Referenz: Berchtold CZ 906-24
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogenlampe g6.35 150w, leuchtmittel g6 35, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Berchtold, Berchtold: C-570, GUERRA: 6419/2A, Berchtold: CZ 906-24, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.