Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240V 15W E27 Focimeter Mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240V 15W E27 Focimeter Mattiert
240V 15W E27 Focimeter Mattiert
Artikel-Nr.:
     8-18500302845315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3900/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Optik Lampen

240V 15W E27
Focimeter Mattiert

Anwendungsbereich: Optik Lampen
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: P35
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 36mm
Gesamtlänge: 60mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 20lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Topcon Lensmeter LM 25
Referenz: Guerra 3900/SM
Referenz: Topcon Lensmeter LM5,LM6,LM7
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, e27 sockel 15w, e27 sockel, Medizinische Lampen - Optik Lampen, Topcon Lensmeter: LM 25, Guerra: 3900/SM, Topcon Lensmeter: LM5,LM6,LM7, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.