Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equivalent Olympus 8-C-103 6V 2.5A 15W Special Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equivalent Olympus 8-C-103 6V 2.5A 15W Special Base
Equivalent Olympus 8-C-103 6V 2.5A 15W Special Base
Artikel-Nr.:
     8-18500302819293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-C-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Equivalent Olympus 8-C-103
6V 2.5A 15W Special Base

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 15W
Stromstärke: 2.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Special
KolbenTyp: T8
Kolbedurchmesser: 22mm
Gesamtlänge: 76mm
Positionierung der wendel: FC-6Z
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 180lm

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Olympus ML515
Referenz: Olympus BH Original
Referenz: Olympus LS-15
Referenz: Olympus 8-C-103
Weitere Suchbegriffe: mikroskoplampe 6v, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Mikroskop, Olympus: ML515, Olympus: BH Original, Olympus: LS-15, Olympus: 8-C-103, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.