Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6V 4.5A P40s HS940-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6V 4.5A P40s HS940-750
6V 4.5A P40s HS940-750
6V 4.5A P40s HS940-750
Artikel-Nr.:
     8-18100302843390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HS 940-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

6V 4.5A P40s
HS940-750

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Neutral
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 4.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: P40s
Kolbedurchmesser: 35mm
Positionierung der wendel: C-6U
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 450lm
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio 8000311
Referenz: Hosobuchi OP2510
Referenz: Haagstreit HS 940-750
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel P40s, Sockel P40s, mikroskop-lampe 6 v, leuchtmittel p40s, Medizinische Lampen - Mikroskop, Ushio: 8000311, Hosobuchi: OP2510, Haagstreit: HS 940-750, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.