Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topcon Slit Lamp 40340-20700 Carley 6V 20W G4 with Flange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topcon Slit Lamp 40340-20700 Carley 6V 20W G4 with Flange
Topcon Slit Lamp 40340-20700 Carley 6V 20W G4 with Flange
Topcon Slit Lamp 40340-20700 Carley 6V 20W G4 with Flange
Artikel-Nr.:
     8-16000302847126
Hersteller:
     Carley
Herst.-Nr.:
     40340-20700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Topcon Slit Lamp 40340-20700
Carley 6V 20W G4 with Flange

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Carley
Betriebsspannung: 6V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Gesamtlänge: 21mm
Lichtschwerpunkt: 14mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden
Lichtstrom: 450lm
Ursprungsland: USA

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: TopCon 40340-20700
MT09102
Referenz: Topcon 3E,4E,7E
Referenz: Top Con 4474020400
Referenz: Guerra 7507/H
Referenz: Topcon SL-1E
Referenz: Topcon SL-2D
Referenz: Topcon SL-2E
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G4, Sockel G4, mikroskoplampe 6v, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Mikroskop, TopCon: 40340-20700, MT09102, Topcon: 3E,4E,7E, Top Con: 4474020400, Guerra: 7507/H, Topcon: SL-1E, Topcon: SL-2D, Topcon: SL-2E, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.