Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 20W GY9.5 Higuchi Gilway L9404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 20W GY9.5 Higuchi Gilway L9404
12V 20W GY9.5 Higuchi Gilway L9404
12V 20W GY9.5 Higuchi Gilway L9404
12V 20W GY9.5 Higuchi Gilway L9404
Artikel-Nr.:
     8-15901302914755
Hersteller:
     Higuchi
Herst.-Nr.:
     L9404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Analyse

12V 20W GY9.5
Higuchi Gilway L9404

Anwendungsbereich: Analyse
Marke: Higuchi
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 11.0 maxmm
Gesamtlänge: 55.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 30.3 +/- 0.25mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 300lm
Farbtemperatur: 2700K
Ursprungsland: China

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: International Light Technology L9404
Referenz: Gilway L9404
Referenz: Mindray MD4000
Referenz: Mindray Biochemistry Analyser
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, halogenlampe gy9.5 20w, hv-halogenlampe gy9,5, Medizinische Lampen - Analyse, International Light Technology: L9404, Gilway: L9404, Mindray: MD4000, Mindray: Biochemistry Analyser, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.