Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G8T5E T5 8W G5 UV-B Ushio UV-B Midrange 306nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G8T5E T5 8W G5 UV-B Ushio UV-B Midrange 306nm
G8T5E T5 8W G5 UV-B Ushio UV-B Midrange 306nm
G8T5E T5 8W G5 UV-B Ushio UV-B Midrange 306nm
G8T5E T5 8W G5 UV-B Ushio UV-B Midrange 306nm
Artikel-Nr.:
     8-15900820913554
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     30003018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B

G8T5E T5 8W G5 UV-B
Ushio UV-B Midrange 306nm

Warnhinweis: UV-B-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung. Nur für den Fachhandel und professionelle Endanwende.

Anwendungsbereich: Leuchtstofflampen UV - UV-B
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 56V
Lampenleistung: 8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 15.5mm
Gesamtlänge: 287mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3000 Stunden
Ursprungsland: Japan

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Midrange UV-B
Referenz: Ushio 3000318
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g5 8w, medizinische lampen, Medizinische Lampen - Leuchtstofflampen UV - UV-B, Midrange: UV-B, Ushio: 3000318, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.