Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio BLC 120V 30W Ba15d Limited Stock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio BLC 120V 30W Ba15d Limited Stock
Ushio BLC 120V 30W Ba15d Limited Stock
Ushio BLC 120V 30W Ba15d Limited Stock
Artikel-Nr.:
     8-15900307910600
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     1000060 BLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop

Ushio BLC
120V 30W Ba15d Limited Stock

Anwendungsbereich: Mikroskop
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 120V
Lampenleistung: 30W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
KolbenTyp: S11
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 60.3mm
Positionierung der wendel: CC-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 50 Stunden
Lichtstrom: 400lm
Farbtemperatur: 2775K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: ANSI BLC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, mikroskop-lampe 120v 30w, leuchtmittel ba15d, mikroskop-lampe 30watt, Medizinische Lampen - Mikroskop, ANSI: BLC, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.