Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33V 235W GY9.5 Osram Amsco P-129249-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33V 235W GY9.5 Osram Amsco P-129249-001
33V 235W GY9.5 Osram Amsco P-129249-001
33V 235W GY9.5 Osram Amsco P-129249-001
33V 235W GY9.5 Osram Amsco P-129249-001
Artikel-Nr.:
     8-15900302914860
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     58941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige

33V 235W GY9.5
Osram Amsco P-129249-001

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Sonstige
Marke: Osram-Sylvania
Betriebsspannung: 33V
Lampenleistung: 235W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
KolbenTyp: T12
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 66mm
Lichtschwerpunkt: 39.1mm
Positionierung der wendel: CC-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 200 Stunden
Lichtstrom: 5800lm
Farbtemperatur: 3250K
Ursprungsland: Mexico

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 58941
Referenz: Osram 235T4Q/2PPF
Referenz: Ushio 8000353
Steris Lamp
Referenz: GE Q235TLCL33V
Referenz: Amsco P129249-001
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5, Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Sonstige, Osram: 58941, Osram: 235T4Q/2PPF, Ushio: 8000353, Steris Lamp, GE: Q235TLCL33V, Amsco: P129249-001, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.