Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 50W GY9.5 Gilway Original Halogenlampe L9389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 50W GY9.5 Gilway Original Halogenlampe L9389
12V 50W GY9.5 Gilway Original Halogenlampe L9389
12V 50W GY9.5 Gilway Original Halogenlampe L9389
Artikel-Nr.:
     8-15900302914756
Hersteller:
     International Light Techn
Herst.-Nr.:
     L9389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Analyse

12V 50W GY9.5
Gilway Original Halogenlampe L9389

Anwendungsbereich: Analyse
Marke: International Light Techn
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY9.5
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 60mm
Lichtschwerpunkt: 33.3+/-0.25mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Lichtstrom: 900lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Gilway L9389
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GY9.5, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, Studio Theater Film, medizinische lampen 12v 50w, hv-halogenlampe gy9,5, hv-halogenlampe 50 watt, Medizinische Lampen - Analyse, Gilway: L9389, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.