Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen IR 240V 1500W SK15 Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen IR 240V 1500W SK15 Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 240V 1500W SK15 Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 240V 1500W SK15 Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Halogen IR 240V 1500W SK15 Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin
Artikel-Nr.:
     8-15500910004143
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

Halogen IR 240V 1500W SK15
Victory Lighting mit Schutzrohr Rubin

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 1500W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby Jacketed
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 346mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, halogenröhre 1500w, elektroinstallationsrohr, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.