Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15 Rubin mit Schutzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15 Rubin mit Schutzrohr
13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15 Rubin mit Schutzrohr
13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15 Rubin mit Schutzrohr
13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15 Rubin mit Schutzrohr
Artikel-Nr.:
     8-15500850915834
Hersteller:
     Victory Lighting
Herst.-Nr.:
     13833Z/876
EAN/GTIN:
     8714681235836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Leuchtmittel: Infrarot IR - Halogen Stablampe

13833Z/876 Halogen IR 850W 240V SK15
Rubin mit Schutzrohr

Marke: Victory
Betriebsspannung: 240V
Lampenleistung: 850W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK15
KolbenTyp: T
Glasskolben: Ruby Jacketed
Gesamtlänge: 195mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden
Ursprungsland: R.O.C.

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 13833Z/876
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, Infrarot IR - Halogen Stablampe, Philips: 13833Z/876, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
62
€ 7,50*
ab € 30,21*
€ 66,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,90*
€ 117,96*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.