Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ushio UXL-75XO Ushio 500799 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ushio UXL-75XO Ushio 500799 75W
Ushio UXL-75XO Ushio 500799 75W
Ushio UXL-75XO Ushio 500799 75W
Artikel-Nr.:
     8-14900302991877
Hersteller:
     Ushio
Herst.-Nr.:
     5000799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-Keramik

Ushio UXL-75XO
Ushio 500799 75W

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-Keramik
Marke: Ushio
Betriebsspannung: 14V
Lampenleistung: 75W
Stromstärke: 5.4A
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 88 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 400 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Ushio 500799
Referenz: Hamamatsu L2194-01
Referenz: Osram XBO 75W/2-OFR
Weitere Suchbegriffe: edizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-Keramik, Ushio: 500799, Hamamatsu: L2194-01, Osram: XBO 75W/2-OFR, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.