Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh 700-24201/15567/15568 Table Charger w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh 700-24201/15567/15568 Table Charger w
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh 700-24201/15567/15568 Table Charger w
MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh 700-24201/15567/15568 Table Charger w
Artikel-Nr.:
     8-13202910001368
Hersteller:
     MSP-Medical Spare Parts
Herst.-Nr.:
     700-24201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
medizingeräteakku 24v
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

MSP-Medical Spare Parts for Arjo Huntleigh 700-24201/15567/15568 Table Charger
with UK power cord

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: MSP-Medical Spare Parts
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 1000A
Ursprungsland: The Netherlands

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.