Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nihon Kohden CardioLife AED2100 series BATTERY SB-212VK - NKPB-14301K 30V 31.4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nihon Kohden CardioLife AED2100 series BATTERY SB-212VK - NKPB-14301K 30V 31.4Ah
Nihon Kohden CardioLife AED2100 series BATTERY SB-212VK - NKPB-14301K 30V 31.4Ah
Artikel-Nr.:
     8-12500914501407
Hersteller:
     Nihon Kohden
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

Nihon Kohden CardioLife AED2100 series
BATTERY SB-212VK - NKPB-14301K 30V 31.4Ah Li-Ion

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Nihon Kohden
Betriebsspannung: 30V
Stromstärke: 1.4A

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.