Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASCOPE MINDRAY IMEC8 BATTERY 11.1V 2.6Ah Li-ion monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DATASCOPE MINDRAY IMEC8 BATTERY 11.1V 2.6Ah Li-ion monitor
DATASCOPE MINDRAY IMEC8 BATTERY 11.1V 2.6Ah Li-ion monitor
Artikel-Nr.:
     8-12500910004376
Hersteller:
     Mindray Medical
Herst.-Nr.:
     LI13I001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

DATASCOPE MINDRAY IMEC8
BATTERY 11.1V 2.6Ah Li-ion monitor

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Datascope/Mindray
Betriebsspannung: 11.1V
Stromstärke: 2.6A

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Mindray 022-000053-00
Referenz: Monitor VS900
Referenz: Mindray 115-018014-00
Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Mindray: 022-000053-00, Monitor: VS900, Mindray: 115-018014-00, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.