Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NELLCOR NPB4000 BATTERY 6V 8Ah SLA pulse oximeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NELLCOR NPB4000 BATTERY 6V 8Ah SLA pulse oximeter
NELLCOR NPB4000 BATTERY 6V 8Ah SLA pulse oximeter
Artikel-Nr.:
     8-12500455100117
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

NELLCOR NPB4000
BATTERY 6V 8Ah SLA pulse oximeter

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 8A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.