Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 2.0Ah NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 2.0Ah NiCd
FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 2.0Ah NiCd
Artikel-Nr.:
     8-12500455100033
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     Injectomat Agilia
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

FRESENIUS AGILIA
BATTERY 6V 2.0Ah NiCd

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Panasonic
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 2A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.