Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 1.8Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 1.8Ah NiMH
FRESENIUS AGILIA BATTERY 6V 1.8Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     8-12500455100032
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     Injectomat 500,500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

FRESENIUS AGILIA
BATTERY 6V 1.8Ah NiMH

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 1.5A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.