Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRESENIUS-VIAL-MCM 500/500D BATTERY 6V 1.8Ah NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8-12500455100031
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     500;500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

FRESENIUS-VIAL-MCM 500/500D
BATTERY 6V 1.8Ah NiCd

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 6V
Stromstärke: 1.8A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.