Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARDIOLINE DELTA 60 BATTERY 24V 1.3Ah NiCd ECG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARDIOLINE DELTA 60 BATTERY 24V 1.3Ah NiCd ECG
CARDIOLINE DELTA 60 BATTERY 24V 1.3Ah NiCd ECG
Artikel-Nr.:
     8-12500455100005
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
medizingeräteakku 24v
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

CARDIOLINE DELTA 60
BATTERY 24V 1.3Ah NiCd ECG

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 1.3A
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,63*
€ 245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.