Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSHIELDS 103 /MINOLTA JM103 BATTERY 2.4V 0.6Ah NiMH Billirubinometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRSHIELDS 103 /MINOLTA JM103 BATTERY 2.4V 0.6Ah NiMH Billirubinometer
AIRSHIELDS 103 /MINOLTA JM103 BATTERY 2.4V 0.6Ah NiMH Billirubinometer
Artikel-Nr.:
     8-12500444900956
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte 2,4 v
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AIRSHIELDS 103 /MINOLTA JM103
BATTERY 2.4V 0.6Ah NiMH Billirubinometer

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 2.4V
Stromstärke: 600mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.