Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSHIELDS 102 /MINOLTA 9404 BATTERY 4.8V 0.6Ah NiMH Billirubiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRSHIELDS 102 /MINOLTA 9404 BATTERY 4.8V 0.6Ah NiMH Billirubiometer
AIRSHIELDS 102 /MINOLTA 9404 BATTERY 4.8V 0.6Ah NiMH Billirubiometer
Artikel-Nr.:
     8-12500444900955
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AIRSHIELDS 102 /MINOLTA 9404
BATTERY 4.8V 0.6Ah NiMH Billirubiometer

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 4.8V
Stromstärke: 700mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.