Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSHIELDS/MINOLTA 101 BATTERY 4.8V 0.3Ah NiCd Billirubinometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8-12500444900954
Hersteller:
     Eurosep
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
Medizingeräteakku
akku medizingeräte
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku

AIRSHIELDS/MINOLTA 101
BATTERY 4.8V 0.3Ah NiCd Billirubinometer

Anwendungsbereich: Medizingeräteakku
Marke: Eurosep
Betriebsspannung: 4.8V
Stromstärke: 300mA
Ursprungsland: Europe

Weitere Suchbegriffe: Medizinisch - Medizingeräteakku, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.